GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5482 QUANTUM CONTROCASSA - 5482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 53 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010789045552
Artikelnummer
GOC5482
Herstellernummer
5482
Hersteller
GOC
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm
Controcassa da incasso a muro in tecnopolimero completa di coperchio antisfondamento da calcestruzzo. Materiale: polipropilene a iniezione, passacavo a pressione OL20056, Viti inox 3.5 x 16. Incassabile sia in gettate di calcestruzzo che in muri di mattoni. Adatta a ricevere tubi corrugati diam.25mm max



