Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5504IN I-LUX TRASP.+FRANGILUCE 11W INOX - 5504IN

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5504IN I-LUX TRASP.+FRANGILUCE 11W INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 440 mm

  • Schlagfestigkeit - IK00

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789038936

Artikelnummer

GOC5504IN

Herstellernummer

5504IN

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

440 mm

Schlagfestigkeit:

IK00

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

G23

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

60 mm

Schutzklasse:

II

I-LUX 11W, diffusore trasparente + anti riflettore abbagliante, in acciaio inox