GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5510GR3K I-MAGO LED 7,5W 3000K GRAFITE - 5510GR3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7.5 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8010789056312
Artikelnummer
GOC5510GR3K
Herstellernummer
5510GR3K
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7.5 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
415 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
500...500 mA