Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5531VE I-DEA PARALUCE POLICARBONATO VERDE - 5531VE

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5531VE I-DEA PARALUCE POLICARBONATO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789041981

Artikelnummer

GOC5531VE

Herstellernummer

5531VE

Hersteller

GOC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Paraluce antivandalo in policarbonato colorato semitrasparente. Resistente al degrado da raggi UV. Speciale rigatura interna frangiluce.