Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5540IN4K I-LUX COPPA OPALE 9W LED 4000K INOX - 5540IN4K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5540IN4K I-LUX COPPA OPALE 9W LED 4000K INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 415 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789085442

Artikelnummer

GOC5540IN4K

Herstellernummer

5540IN4K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

415 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

930 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Apparecchio da esterno di forma cilindrica per installazione su palo o a parete. Struttura: coppa in policarbonato trasparente o opale stabilizzato anti UV. Frangiluce orientabile per 5502/5504. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio o cromato. Doppio ingresso per alimentazione passante. Pali: in alluminio estruso o inox AISI 316L con piede in alluminio forgiato o inox AISI 316L. Sorgente luminosa a Led oppure lampada 11W a risparmio energetico. Driver incorporato. 9W. Inox. 930 lm. 4000 K