Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5621NE4K MIDI LED 17W 4000K NERA - 5621NE4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1700 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789056626

Artikelnummer

GOC5621NE4K

Herstellernummer

5621NE4K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

323 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

116 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

116 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchi da parete/soffitto per esterno di varie lunghezze.Struttura: diffusore in vetro opale temprato ultrawhite per Small, Midi e Maxi, e in policarbonato opale anti UV o vetro temprato trasparente per Supermaxi. Cornice diffusore e griglia antiabbagliamento in alluminio pressofuso. Tappi laterali in policarbonato. Corpo in alluminio estruso. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato. Ingresso cavi dal retro o laterale. 17W. 1700lm. 4000K. Nero