GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8390BI KASKO TONDO GABBIA PC 75W BIANCO - 8390BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 600 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010789019089
Artikelnummer
GOC8390BI
Herstellernummer
8390BI
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
198 mm
Ausführung des Rasters:
matt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
134 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


