GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8620BI KASKO TONDO PALPEBRA 100W BIANCO - 8620BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010789019850
Artikelnummer
GOC8620BI
Herstellernummer
8620BI
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Außendurchmesser:
260 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
171 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


