GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8890BI KASKO OVALE PALP.ORIZ.PC 60W BIANCO - 8890BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8010789020757
Artikelnummer
GOC8890BI
Herstellernummer
8890BI
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
268 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
166 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
125 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



