GRAFOPLAST SRL - GRA001SK/03 STARTER KIT - 117MBW EXT - 001SK/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166133200
Artikelnummer
GRA001SK/03
Herstellernummer
001SK/03
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
320 mm
Breite:
280 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
90 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA001SK/03 - STARTER KIT - 117MBW ESTERO


