GRAFOPLAST SRL - GRA003C/01 MICROKIT COMPLETO (TIPO STANDARD)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166133651
Artikelnummer
GRA003C/01
Herstellernummer
003C/01
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
210 mm
Breite:
170 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
75 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA003C/01 - MICRO KIT COMPLETO (TIPO STANDARD)