GRAFOPLAST SRL - GRA012C/01 TRASP BOX CON ASSORT. PRODOTTI ITA - 012C/01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166134702
Artikelnummer
GRA012C/01
Herstellernummer
012C/01
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
234 mm
Breite:
180 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
90 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA012C/01 - TRASP BOX CON ASSORTIMENTO PRODOTTI ITA


