GRAFOPLAST SRL - GRA013A TRASP BOX CON 2 CART. E ACCES. - 013A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Länge - 234 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166134801
Artikelnummer
GRA013A
Herstellernummer
013A
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
234 mm
Breite:
180 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
90 mm
Trasp Box contenente 2 linguette di metallo, 1 uncino, 2 cartelliere, 1 valigetta


