Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA101/10 TUB.ART.101 10MM CF.1000PZ - 101/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1...2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166136058

Artikelnummer

GRA101/10

Herstellernummer

101/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1...2 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10MM D 1A2 1000 PZ