Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA101/15 TUB.ART.101 15MM CF.1000PZ - 101/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1...2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166136102

Artikelnummer

GRA101/15

Herstellernummer

101/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1...2 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 1A2 1000 PZ, Sistema di marcatura cavo