GRAFOPLAST SRL - GRA101/MT TUB.ART.101/MT CF. 1ROLL(DA 25MT) - 101/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1...2 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166136607
Artikelnummer
GRA101/MT
Herstellernummer
101/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1...2 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/MT - TUBETTO D 1A2 1 ROLL 25 MT



