GRAFOPLAST SRL - GRA103/10 TUB.ART.103 10MM CF.1000PZ - 103/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 3...4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166137550
Artikelnummer
GRA103/10
Herstellernummer
103/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
3...4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA103/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 3A4 1000 PZ



