GRAFOPLAST SRL - GRA103/15 TUB.ART.103 15MM CF.1000PZ - 103/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 3...4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166137604
Artikelnummer
GRA103/15
Herstellernummer
103/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
3...4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA103/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 3A4 1000 PZ



