Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA104/23 TUB.ART.104 23MM CF. 500PZ - 104/23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166138502

Artikelnummer

GRA104/23

Herstellernummer

104/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

23 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA104/23 - TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D 4A5 500 PZ