Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA104/MT TUB.ART.104/MT CF. 1ROLL(DA 25MT) - 104/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166138854

Artikelnummer

GRA104/MT

Herstellernummer

104/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA104/MT - TUBETTO D 4A5 1 ROLL 25 MT