GRAFOPLAST SRL - GRA105/30 TUB.ART.105 30MM CF. 500PZ - 105/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 5...6 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166139257
Artikelnummer
GRA105/30
Herstellernummer
105/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
5...6 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA105/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 5A6 500 PZ



