Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA106/10 TUB.ART.106 10MM CF. 500PZ - 106/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166139554

Artikelnummer

GRA106/10

Herstellernummer

106/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...7 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA106/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 6A7 500 PZ