Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA106/MT TUB.ART.106/MT CF. 1ROLL(DA 25MT) - 106/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166140154

Artikelnummer

GRA106/MT

Herstellernummer

106/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...7 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA106/MT - TUBETTO D 6A7 1 ROLL 25 MT