GRAFOPLAST SRL - GRA107/10 TUB.ART.107 10MM CF. 500PZ - 107/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 7...8 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166140208
Artikelnummer
GRA107/10
Herstellernummer
107/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
7...8 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA107/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 7A8 500 PZ



