GRAFOPLAST SRL - GRA107/30 TUB.ART.107 30MM CF. 200PZ - 107/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 7...8 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166140604
Artikelnummer
GRA107/30
Herstellernummer
107/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
7...8 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA107/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 7A8 200 PZ



