GRAFOPLAST SRL - GRA107/MT TUB.ART.107/MT CF. 1ROLL(DA 25MT) - 107/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 7...8 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166140802
Artikelnummer
GRA107/MT
Herstellernummer
107/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
7...8 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA107/MT - TUBETTO D 7A8 1 ROLL 25 MT



