Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA108/10 TUB.ART.108 10MM CF. 500PZ - 108/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 8...10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166140857

Artikelnummer

GRA108/10

Herstellernummer

108/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

8...10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA108/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 8A10 500 PZ