GRAFOPLAST SRL - GRA108/MT TUB.ART.108/MT CF. 1ROLL(DA 25MT) - 108/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166141458
Artikelnummer
GRA108/MT
Herstellernummer
108/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA108/MT - TUBETTO D 8A10 1 ROLL 25 MT



