GRAFOPLAST SRL - GRA109/15 TUB.ART.109 15MM CF. 500PZ - 109/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 10...12 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166141557
Artikelnummer
GRA109/15
Herstellernummer
109/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
10...12 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA109/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 10A12 500 PZ



