Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA109/30 TUB.ART.109 30MM CF. 200PZ - 109/30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10...12 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166141908

Artikelnummer

GRA109/30

Herstellernummer

109/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10...12 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA109/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 10A12 200 PZ