Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA109/MT TUB.ART.109/MT CF.40BARS(DA 0,50MT) - 109/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10...12 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166142158

Artikelnummer

GRA109/MT

Herstellernummer

109/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10...12 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA109/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 10A12 40 PZ