Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA110/30 TUB.ART.110 30MM CF. 200PZ - 110/30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 12...14 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166142509

Artikelnummer

GRA110/30

Herstellernummer

110/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

12...14 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA110/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 12A14 200 PZ