GRAFOPLAST SRL - GRA111/15 TUB.ART.111 15MM CF. 200PZ - 111/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 14...16 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166142851
Artikelnummer
GRA111/15
Herstellernummer
111/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
14...16 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA111/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 14A16 200 PZ



