GRAFOPLAST SRL - GRA111/MT TUB.ART.111/MT CF.40BARS(DA 0,50MT) - 111/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 14...16 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166143353
Artikelnummer
GRA111/MT
Herstellernummer
111/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
14...16 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA111/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 14A16 40 PZ



