Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA112/15 TUB.ART.112 15MM CF. 200PZ - 112/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 16...18 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166143452

Artikelnummer

GRA112/15

Herstellernummer

112/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

16...18 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA112/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 16A18 200 PZ