GRAFOPLAST SRL - GRA112/30 TUB.ART.112 30MM CF. 100PZ - 112/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 16...18 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166143704
Artikelnummer
GRA112/30
Herstellernummer
112/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
16...18 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA112/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 16A18 100 PZ



