GRAFOPLAST SRL - GRA114/15 TUB.ART.114 15MM CF. 100PZ - 114/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 20...22 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166144657
Artikelnummer
GRA114/15
Herstellernummer
114/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
20...22 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA114/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 20A22 100 PZ



