Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA116/30 TUB.ART.116 30MM CF. 50PZ - 116/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA116/30 TUB.ART.116 30MM CF. 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 25...30 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166146156

Artikelnummer

GRA116/30

Herstellernummer

116/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

25...30 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA116/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 25A30 50 PZ