GRAFOPLAST SRL - GRA117G05BW STECCHE GRANDI 5 CF.50PZ - 117G05BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166148808
Artikelnummer
GRA117G05BW
Herstellernummer
117G05BW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
3 mm
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.


