Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117G17BW STECCHE GRANDI ALTERNATA CF.50PZ - 117G17BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117G17BW STECCHE GRANDI ALTERNATA CF.50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166153697

Artikelnummer

GRA117G17BW

Herstellernummer

117G17BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

3 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.