Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA117GRRBY STECCHE GRANDI R GIALLO CF.50PZ - 117GRRBY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA117GRRBY STECCHE GRANDI R GIALLO CF.50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - gelb/schwarz

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166160770

Artikelnummer

GRA117GRRBY

Herstellernummer

117GRRBY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

gelb/schwarz

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

3 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.