GRAFOPLAST SRL - GRA117M19BW STECCHE MEDIE OMEGA 50 PZ - 117M19BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166168721
Artikelnummer
GRA117M19BW
Herstellernummer
117M19BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2.3 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore verde. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.


