Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA130/23 TUB.X CINTURINI 130/23 200 PZ - 130/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA130/23 TUB.X CINTURINI 130/23 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166186008

Artikelnummer

GRA130/23

Herstellernummer

130/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO FASCETTA SINGOLA L 23 MM 200 PZ, Sistema di marcatura cavo