Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA132/30 TUB.X CINTURINI 132/30 200 PZ - 132/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA132/30 TUB.X CINTURINI 132/30 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166186107

Artikelnummer

GRA132/30

Herstellernummer

132/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA132/30 - TUBETTO FASCETTA DOPPIA L 30 MM 200 PZ