GRAFOPLAST SRL - GRA140/10 TARGH.ADESIVA MM.10 500 PZ - 140/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166186602
Artikelnummer
GRA140/10
Herstellernummer
140/10
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA140/10 - TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 10MM 500 PZ


