Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA142/15 TARGH.ADES./FORI MM.15 500 PZ - 142/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA142/15 TARGH.ADES./FORI MM.15 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166187357

Artikelnummer

GRA142/15

Herstellernummer

142/15

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Länge:

15 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA142/15 - TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA 15 MM 500