Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA150/15 TARGH. X BINARIO MM.15 500 PZ - 150/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA150/15 TARGH. X BINARIO MM.15 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166187500

Artikelnummer

GRA150/15

Herstellernummer

150/15

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Länge:

15 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA150/15 - TARGHETTA PER BINARIO L 15 MM 500 PZ