GRAFOPLAST SRL - GRA152N/170 AST.X INT.AUT.ABB MM.17 200 PZ - 152N/170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 17 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166188408
Artikelnummer
GRA152N/170
Herstellernummer
152N/170
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Breite:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
4 mm
Astuccio per Interruttori automatici Tyco Lunghezza 17 mm - confezione da 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo


