GRAFOPLAST SRL - GRA175A/15 AST.VERT.X CAB MM.15 200 PZ - 175A/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166192351
Artikelnummer
GRA175A/15
Herstellernummer
175A/15
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
4 mm
Astuccio Verticale Cabur 15 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo


