Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA175D/15 AST.VERT.X LEG MM.15 200 PZ - 175D/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA175D/15 AST.VERT.X LEG MM.15 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166192450

Artikelnummer

GRA175D/15

Herstellernummer

175D/15

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

4 mm

Astuccio Verticale Legrand 15 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo